Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips SN 59 Zündgerät für SON / NAV / MHN 1000 bis 1800 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips SN 59 Zündgerät für SON / NAV / MHN 1000 bis 1800 Watt
Philips SN 59 Zündgerät für SON / NAV / MHN 1000 bis 1800 Watt
Philips SN 59 Zündgerät für SON / NAV / MHN 1000 bis 1800 Watt
Philips SN 59 Zündgerät für SON / NAV / MHN 1000 bis 1800 Watt
Philips SN 59 Zündgerät für SON / NAV / MHN 1000 bis 1800 Watt
Philips SN 59 Zündgerät für SON / NAV / MHN 1000 bis 1800 Watt
Philips SN 59 Zündgerät für SON / NAV / MHN 1000 bis 1800 Watt
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500915573_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     91557330
EAN/GTIN:
     8711500915573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungsstarter
Lampenstarter
Leuchtstofflampen Starter
Leuchtstoffröhren Starter

Philips SN 59 Zündgerät für SON / NAV / MHN 1000 bis 1800 Watt

Die HID-Zündgeräte zum Betrieb von konventioneller Beleuchtung mit einem magnetischen Vorschaltgerät überzeugen mit ihrer einfachen Installation und der hohen Zuverlässigkeit.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Länge [mm]: 114,5
  • Breite [mm]: 41
  • Höhe [mm]: 38
  • Netzfrequenz [Hz]: 50/60
  • AnzahlLeuchtmittel: 1
  • Befestigungslochabstand: 95
Weitere Suchbegriffe: Starter, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Vorschaltgerät, Zündgerät, leuchtstofflampen starter philips, leuchtstofflampen starter, KVG Zündgeräte, Zündgeräte für Entladungslampen, Entladungslampen fur Betriebsgeräte, Betriebsgeräte, Beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.