Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-C 26W/840 Xtra G24d-3 coolwhite EEK: B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-C 26W/840 Xtra G24d-3 coolwhite EEK: B
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-C 26W/840 Xtra G24d-3 coolwhite EEK: B
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-C 26W/840 Xtra G24d-3 coolwhite EEK: B
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-C 26W/840 Xtra G24d-3 coolwhite EEK: B
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-C 26W/840 Xtra G24d-3 coolwhite EEK: B
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500898869_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     89886970
EAN/GTIN:
     8711500898869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-C 26W/840 Xtra G24d-3 coolwhite EEK: B

MASTER PL-C Xtra verfügt über eine extrem lange Lebensdauer und ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Technische Daten:

  • Sockel: G24d-3
  • Leistung [W]: 26
  • Durchmesser [mm]: 27,1
  • Länge [mm]: 171,4
  • Lichtstrom [lm]: 1800
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 16000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
9
€ 7,50*
ab € 6,18*
€ 10,06*
12 Tage
137
€ 6,90*
ab € 11,52*
€ 17,68*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.