Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER PL-C Xtra 2 Pin Leuchtstofflampe 26,5 W G24d-3 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER PL-C Xtra 2 Pin Leuchtstofflampe 26,5 W G24d-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-C Xtra 2 Pin Leuchtstofflampe 26,5 W G24d-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-C Xtra 2 Pin Leuchtstofflampe 26,5 W G24d-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-C Xtra 2 Pin Leuchtstofflampe 26,5 W G24d-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-C Xtra 2 Pin Leuchtstofflampe 26,5 W G24d-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-C Xtra 2 Pin Leuchtstofflampe 26,5 W G24d-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-C Xtra 2 Pin Leuchtstofflampe 26,5 W G24d-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-C Xtra 2 Pin Leuchtstofflampe 26,5 W G24d-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-C Xtra 2 Pin Leuchtstofflampe 26,5 W G24d-3 Kaltweiße
Philips MASTER PL-C Xtra 2 Pin Leuchtstofflampe 26,5 W G24d-3 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27050630
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     89886970
EAN/GTIN:
     8711500898869
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
171.4 mm
Durchmesser
27.1 mm
Gewicht
64.3 g
Leistungen
Lampenleistung
26.5 W
Glühbirnengröße
2P
Fassungs-/Sockeltyp
G24d-3
Lichtfarbe
Kaltweiße
Lichtleistung
1800 lm
Farbtemperatur
4000 K
Glühlampenform
Anheften
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Produktfarbe
Weiß
Quecksilbergehalt
3 mg
Bemessungsleistung
26.5 W
Beleuchtungseffizienz
68 lm/W
Farbcode
840
Glühbirne Lebensdauer (@10% Fehler EM)
12000 h
Glühbirne Lebensdauer (@50% Fehler EM)
16000 h
Bemessungstemperatur
28 °C
Chromatizität Koordinate Y
380
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Lampenstrom
325 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
32 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.