Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Leuchtstofflampe TL5-C 830 warmwhite 2GX13 Circular Pro 22W EEK: A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Leuchtstofflampe TL5-C 830 warmwhite 2GX13 Circular Pro 22W EEK: A
Philips Leuchtstofflampe TL5-C 830 warmwhite 2GX13 Circular Pro 22W EEK: A
Philips Leuchtstofflampe TL5-C 830 warmwhite 2GX13 Circular Pro 22W EEK: A
Philips Leuchtstofflampe TL5-C 830 warmwhite 2GX13 Circular Pro 22W EEK: A
Philips Leuchtstofflampe TL5-C 830 warmwhite 2GX13 Circular Pro 22W EEK: A
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500640956_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     64095625
EAN/GTIN:
     8711500640956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2GX13 Leuchtmittel
2GX13 Sockel
Leuchtmittel 2Gx13
Sockel 2GX13

Philips Leuchtstofflampe TL5-C 830 warmwhite 2GX13 Circular Pro 22W EEK: A

MASTER TL5 Circular ist eine ringförmige, schlanke Leuchtstofflampe mit 16 mm Röhrendurchmesser und macht die Konstruktion extrem flacher Leuchten möglich.

Technische Daten:

  • Sockel: 2GX13
  • Leistung [W]: 22
  • Durchmesser [mm]: 18
  • Breite [mm]: 220 - 230
  • Lichtstrom [lm]: 1800
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 12000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
226
€ 6,90*
ab € 18,61*
€ 27,64*
Lager 2338
300
€ 7,50*
ab € 19,76*
€ 28,28*
2 Tage
598
€ 4,96*
ab € 31,75*
€ 65,55*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.