Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - MASTER TL5 Circular - MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-6578
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     64095625
EAN/GTIN:
     8711500640956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2GX13 Leuchtmittel
2GX13 Sockel
Leuchtmittel 2Gx13
Sockel 2GX13

Philips - MASTER TL5 Circular - MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830

MASTER TL5 Circular ist eine ringförmige, schlanke Leuchtstofflampe mit 16 mm Röhrendurchmesser und macht die Konstruktion extrem flacher Leuchten möglich.
Lampenleistung: 23.5W, Rohrdurchmesser: 18mm, Ringdurchmesser: 230mm, Interner Reflektor: Nein, Farbe: weiß, Anwendung: allgemein, Splitterschutz: Nein, Zündstreifen: Nein, Schnellstart: Ja, Lichtstrom: 1800lm, Starterloser Betrieb: Nein, Vollspektrumlampe: Nein, Geeignet für Ex-Leuchten: Nein, Geeignet für Notlicht: Nein, Doppelwandig: Nein, Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen: Nein, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 24kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 12000h, Lampenbezeichnung: sonstige, Sockel: 2GX13, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 3000K, Lampenform: Ring, Lampenlichtausbeute: 77lm/W, Lichtfarbe: 830, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K
EAN/GTIN: 8711500640956
GPC/12NC: 927965083013
Weitere Informationen:
Sockel:
2GX13
Spannung:
150 V
Leistung:
23.5 W
Lichtfarbe:
830
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
1800 lm
Mittlere Lebensdauer:
12000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
24,00 kWh/1000h
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
27
€ 6,90*
ab € 18,67*
€ 27,73*
2 Tage
300
€ 7,50*
ab € 19,80*
€ 28,55*
2 Tage
689
€ 4,96*
ab € 59,41*
€ 92,12*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.