Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe Phi Leuchtrohr TL5 28W/840HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtstofflampe Phi Leuchtrohr TL5 28W/840HE
Leuchtstofflampe Phi Leuchtrohr TL5 28W/840HE
Leuchtstofflampe Phi Leuchtrohr TL5 28W/840HE
Leuchtstofflampe Phi Leuchtrohr TL5 28W/840HE
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500639486_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     63948655
EAN/GTIN:
     8711500639486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe Phi Leuchtrohr TL5 28W/840HE

Die hocheffiziente MASTER TL5 HE mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet exzellente Lichtstromstabilität und gute Farbwiedergabe. Anwendungsbereiche sind Büroräume, Industrie, öffentlich Gebäude, Schulen und Krankenhäuser.

Technische Daten:

  • Sockel: G5
  • Leistung [W]: 28
  • Durchmesser [mm]: 16
  • Länge [mm]: 1163,2
  • Lichtstrom [lm]: 2625
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 24000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
  • Lichtausbeute: 104
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 3,15*
€ 5,18*
3 Tage
1200
€ 5,80*
ab € 3,32*
€ 5,22*
Lager 2338
21
€ 5,55*
ab € 41,92*
€ 57,46*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.