Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER TL5 HE Leuchtstofflampe 27,9 W G5 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MASTER TL5 HE Leuchtstofflampe 27,9 W G5 Kaltweiße
Philips MASTER TL5 HE Leuchtstofflampe 27,9 W G5 Kaltweiße
Philips MASTER TL5 HE Leuchtstofflampe 27,9 W G5 Kaltweiße
Philips MASTER TL5 HE Leuchtstofflampe 27,9 W G5 Kaltweiße
Philips MASTER TL5 HE Leuchtstofflampe 27,9 W G5 Kaltweiße
Philips MASTER TL5 HE Leuchtstofflampe 27,9 W G5 Kaltweiße
Philips MASTER TL5 HE Leuchtstofflampe 27,9 W G5 Kaltweiße
Philips MASTER TL5 HE Leuchtstofflampe 27,9 W G5 Kaltweiße
Philips MASTER TL5 HE Leuchtstofflampe 27,9 W G5 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27046873
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     63948655
EAN/GTIN:
     8711500639486
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Die hocheffiziente MASTER TL5 HE mit 16 mm Röhrendurchmesser bietet exzellente Lichtstromstabilität und gute Farbwiedergabe. Anwendungsbereiche sind Büroräume, Industrie, öffentlich Gebäude, Schulen und Krankenhäuser.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1163.2 mm
Durchmesser
16 mm
Gewicht
105 g
Leistungen
Lampenleistung
27.9 W
Glühbirnengröße
T5
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Lichtfarbe
Kaltweiße
Lichtleistung
2900 lm
Farbtemperatur
4100 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Produktfarbe
Weiß
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Bemessungsleistung
27.9 W
Beleuchtungseffizienz
94 lm/W
Endstück/Abdeckplatte
Grüne Platte
Bemessungstemperatur
35 °C
Chromatizität Koordinate X
380
Chromatizität Koordinate Y
380
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Energie
Lampenstrom
170 mA
Energieverbrauch (1000 Stunden)
31 kWh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.