Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe PL-L 55 Watt 830 warmwei? 4P 2G11 - Philips


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleuchtstofflampe PL-L 55 Watt 830 warmwei? 4P 2G11 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-L 55 Watt 830 warmwei? 4P 2G11 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-L 55 Watt 830 warmwei? 4P 2G11 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-L 55 Watt 830 warmwei? 4P 2G11 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-L 55 Watt 830 warmwei? 4P 2G11 - Philips
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500615411_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     61541140
EAN/GTIN:
     8711500615411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11

Kompaktleuchtstofflampe PL-L 55 Watt 830 warmwei? 4P 2G11 - Philips

Die Philips MASTER PL-L ist ideal für den Einsatz als Deckenbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt. Die Lampe kann mit elektronischem HF-Vorschaltgerät betrieben werden.

Technische Daten:

  • Sockel: 2G11
  • Leistung [W]: 55
  • Durchmesser [mm]: 39
  • Länge [mm]: 541,6
  • Lichtstrom [lm]: 4800
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,96*
ab € 11,78*
€ 17,14*
Lager 2338
1
1
€ 7,50*
ab € 15,47*
€ 22,39*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300298917
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.