| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-5197 Herst.-Nr.: 4050300298917 EAN/GTIN: 4050300298917 |
| | |
|
| | |
| Osram - OSRAM DULUX® L LUMILUX® - DULUX L 55W/830 2G11 KLLni, mit 4pol. Stecksockel 2G11 zum Betrieb am EVG/KVG. Produkteigenschaften: Kurze und kompakte Stecksockellampe in 2-Rohr-Technik. Einseitiger 4-Stift-Stecksockel 2G11. Dimmbar (1…100 % mit QUICKTRONIC® QTi DALI/DIM). Guter Farbwiedergabeindex. Produktvorteile: Weniger als halb so lang wie stabförmige Leuchtstofflampen. Anwendungsgebiete: Büros, öffentliche Einrichtungen. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Hotels, Restaurants. Industrie. Technische Ausstattung: Betrieb mit handelsüblichen Vorschaltgeräten und Startern. Geeignet für den Betrieb an elektronischen und konventionellen Vorschaltgeräten. Lampenleistung: 55.00W, Lichtstrom: 4320lm, Sockel: 2G11 (4-pins), Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 3000K, Durchmesser: 17.5mm, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Lichtfarbe: 830, Gesamtlänge: 538.00mm, Amalgamtechnologie: Ja, Geeignet für EVG: Ja, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 58.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 20000h, Lampenbezeichnung: T5 EAN/GTIN: 4050300298917 Weitere Informationen: | | Sockel: | 2G11 | Leistung: | 55 W | Lichtfarbe: | 830 | Farbtemperatur: | 3000 K | Lichtstrom: | 4320 lm | Mittlere Lebensdauer: | 20000 h | Energieeffizienzklasse: | G | Energieverbrauch: | 58,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel Stabform, Stabform, 2g11 sockel 55watt warmweiss, 2g11 leuchtmittel, 2g11 leuchtmittel 55w |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 4,06* | € 5,62* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,15* | € 6,55* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 5,22* | € 7,81* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,96* | ab € 8,66* | € 13,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|