Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-PH_8711500611376_ Herst.-Nr.: 61137670 EAN/GTIN: 8711500611376 |
| | |
|
| | |
| Philips MASTER PL-T42W KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPE 42W WEISS Kompaktleuchtstofflampen Dreirohr - Technik, Sockel GX24q-4 4-Pin Vorteile: - Gute Wahl bezogen auf Umweltaspekte wie Energieeffizienz, Lebensdauer und niedrigem Quecksilbergehalt
- Dimmbar an elektronischen Vorschaltgeräten
- Betrieb am konventionellen Vorschaltgerät mit externem Starter und am elektronischen Vorschaltgerät möglich
Anwendungen: - Besonders geeignet für den Einsatz in modernen äußerst kompakten Downlighst und Leuchten, sowie Einbau- oder Anbaudownlights, in privaten und professionellen Bereich
Technische Daten:- Sockel: GX24q-4
- Leistung [W]: 42
- Durchmesser [mm]: 39,85
- Länge [mm]: 164,7
- Lichtstrom [lm]: 3200
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 4000
- Lebensdauer [h]: 13000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: Ja
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 80-89
- Lichtfarbe code: 840
- Schutzart:
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe GX24Q, Energiesparlampe Sockel GX24Q, Kompaktleuchtstofflampen GX24Q, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel GX24q, Sockel GX24q, energiesparlampe mit stecksockel, MASTER PL-T 4P, PL-T, Kompaktleuchtstofflampen, Professionelle Lampen, Beleuchtung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,18* | € 9,44* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 7,49* | € 10,91* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,96* | ab € 16,11* | € 22,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|