Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Master PL-T Leuchtstofflampe 42 W GX24q-4 Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Master PL-T Leuchtstofflampe 42 W GX24q-4 Warmweiß
Philips Master PL-T Leuchtstofflampe 42 W GX24q-4 Warmweiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9606739
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     61137670
EAN/GTIN:
     8711500611383
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24D
Energiesparlampe Sockel GX24D
Kompaktleuchtstofflampen GX24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX2...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160.7 mm
Leistungen
Lampenleistung
42 W
Fassungs-/Sockeltyp
GX24q-4
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
13000 h
Lichtleistung
3050 lm
Farbtemperatur
4000 K
Produktfarbe
Silber, Weiß
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Energie
Eingangsspannung
125 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300425627
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.