Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe PL-T TOP 32 Watt 840 neutralweiß 4P G24q-3 - Philips


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleuchtstofflampe PL-T TOP 32 Watt 840 neutralweiß 4P G24q-3 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-T TOP 32 Watt 840 neutralweiß 4P G24q-3 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-T TOP 32 Watt 840 neutralweiß 4P G24q-3 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-T TOP 32 Watt 840 neutralweiß 4P G24q-3 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-T TOP 32 Watt 840 neutralweiß 4P G24q-3 - Philips
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500560261_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     56026170
EAN/GTIN:
     8711500560261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

Kompaktleuchtstofflampe PL-T TOP 32 Watt 840 neutralweiß 4P G24q-3 - Philips

MASTER PL-T TOP ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Die Philips Amalgamtechnologie sichert die optimale Leistung und hohe Effizienz bei hohen Temperaturschwankungen.

Technische Daten:

  • Sockel: GX24q-3
  • Leistung [W]: 32
  • Durchmesser [mm]: 39,85
  • Länge [mm]: 138,7
  • Lichtstrom [lm]: 2400
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 13000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Suchbegriffe: Kompaktleuchtstofflampen Sockel GX24Q, Energiesparlampe GX24Q, Energiesparlampe Sockel GX24Q, Kompaktleuchtstofflampen GX24Q, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel G24q-3, Sockel G24q-3, Leuchtmittel GX24q, Sockel GX24q, energiesparlampe mit stecksockel dimmbar, energiesparlampe mit stecksockel, energiesparlampe mit stecksockel 32w, MASTER PL-T TOP 4P, PL-T, Kompaktleuchtstofflampen, Professionelle Lampen, Beleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
17
€ 7,50*
ab € 7,28*
€ 10,82*
2 Tage
14
€ 5,80*
ab € 9,40*
€ 13,87*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.