Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 56026170 Leuchtstofflampe 32 W GX24q-3 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 56026170 Leuchtstofflampe 32 W GX24q-3 Kaltweiße
Philips 56026170 Leuchtstofflampe 32 W GX24q-3 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27049107
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     56026170
EAN/GTIN:
     8711500560261
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
MASTER PL-T TOP ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn
höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Die Philips Amalgamtechnologie sichert die optimale Leistung und hohe Effizienz bei hohen Temperaturschwankungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
138.7 mm
Durchmesser
41 mm
Leistungen
Lampenleistung
32 W
Glühbirnengröße
4P
Fassungs-/Sockeltyp
GX24q-3
Lichtfarbe
Kaltweiße
Lichtleistung
2400 lm
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Beleuchtungseffizienz
75 lm/W
Farbcode
840
Bemessungstemperatur
28 °C
Chromatizität Koordinate X
380
Chromatizität Koordinate Y
379
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
36 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.