Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe 38 Watt F382D/840 4P GR10q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe 38 Watt F382D/840 4P GR10q
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe 38 Watt F382D/840 4P GR10q
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe 38 Watt F382D/840 4P GR10q
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe 38 Watt F382D/840 4P GR10q
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe 38 Watt F382D/840 4P GR10q
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500271747_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     27174725
EAN/GTIN:
     8711500271747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe Stabform
Kompaktleuchtstofflampe Rohrform
Kompaktleuchtstofflampen Stabform
Leuchtstofflampe Quadratisch

Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe 38 Watt F382D/840 4P GR10q

PL-Q ist eine effiziente, quadratische Kompaktleuchtstofflampe für dekorative Leuchten. Sie ermöglicht einen energieeffizienten Betrieb, bietet aber dank ihrer geringen Einbauhöhe und der gleichmäßigen Lichtverteilung entsprechende Gestaltungsfreiheit für flache Decken- oder Wandleuchten.

Technische Daten:

  • Sockel: GR10
  • Leistung [W]: 38
  • Durchmesser [mm]: 24
  • Länge [mm]: 207
  • Breite [mm]: 205
  • Lichtstrom [lm]: 2850
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 13000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.