Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL-Q 4P - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Lampenleistung E PL-Q 38W/835/4P 1CT/10BOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PL-Q 4P - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Lampenleistung E PL-Q 38W/835/4P 1CT/10BOX
PL-Q 4P - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Lampenleistung E PL-Q 38W/835/4P 1CT/10BOX
PL-Q 4P - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Lampenleistung E PL-Q 38W/835/4P 1CT/10BOX
PL-Q 4P - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Lampenleistung E PL-Q 38W/835/4P 1CT/10BOX
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500271730_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     27173025
EAN/GTIN:
     8711500271730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe Stabform
Kompaktleuchtstofflampe Rohrform
Kompaktleuchtstofflampen Stabform
Leuchtstofflampe Quadratisch

Philips Kompaktleuchtstofflampe PL-Q PRO 38W 835 DIM 4Pin

Die PL-Q ist ein Leuchtmittel, das mit ihrem einzigartigem Sockel für spezielle Leuchten vorgesehen ist. In den meisten Fällen sind dies flache Wand- und Deckenleuchten bei denen eine kompakte Bauform notwendig ist.

Technische Daten:

  • Sockel: GR10
  • Leistung [W]: 38
  • Durchmesser [mm]: 24
  • Länge [mm]: 207
  • Breite [mm]: 205
  • Lichtstrom [lm]: 2850
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3500
  • Lebensdauer [h]: 13000
  • dimmbar: Ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 835
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.