Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe PL-Q PRO 28 Watt 830 warmweiß 4P GR10q - Philips 28W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe PL-Q PRO 28 Watt 830 warmweiß 4P GR10q - Philips 28W
Kompaktleuchtstofflampe PL-Q PRO 28 Watt 830 warmweiß 4P GR10q - Philips 28W
Kompaktleuchtstofflampe PL-Q PRO 28 Watt 830 warmweiß 4P GR10q - Philips 28W
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500269928_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26992825
EAN/GTIN:
     8711500269928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe Stabform
Kompaktleuchtstofflampe Rohrform
Kompaktleuchtstofflampen Stabform
Leuchtstofflampe Quadratisch

Kompaktleuchtstofflampe PL-Q PRO 28 Watt 830 warmweiß 4P GR10q - Philips 28W

Kompaktleuchtstofflampen zeichnen sich durch hohe Effizienz (Lumen/Watt) und gute
Farbwiedergabe-Eigenschaften aus. Einsatz in kompakten Leuchten, wie z. B. flache Decken- oder Wandleuchten, in privaten und professionellen Anwendungen. Nur für den Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten (EVG).

Technische Daten:

  • Sockel: GR10
  • Spannung von [V]: 16.00
  • Spannung bis [V]: 16.00
  • Leistung [W]: 28
  • Durchmesser [mm]: 24
  • Länge [mm]: 207
  • Breite [mm]: 205
  • Lichtstrom [lm]: 2050
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 13000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Quadratisch, Neon Rohr Quadratisch, Neonlampe Quadtratisch, Neonrohr Quadratisch, Neonröhre Quadratisch, Leuchtmittel GR10q, Sockel GR10q, leuchtmittel gr10q 28w, energiesparlampe stabform, Brezenlampe, Kompaktleuchtstofflampe PL-Q 4P, PL-Q, Kompaktleuchtstofflampen, Professionelle Lampen, Beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.