Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL-Q 4P - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Lampenleistung E PL-Q 28W/827/4P 1CT/10BOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PL-Q 4P - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Lampenleistung E PL-Q 28W/827/4P 1CT/10BOX
PL-Q 4P - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Lampenleistung E PL-Q 28W/827/4P 1CT/10BOX
PL-Q 4P - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Lampenleistung E PL-Q 28W/827/4P 1CT/10BOX
PL-Q 4P - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Lampenleistung E PL-Q 28W/827/4P 1CT/10BOX
PL-Q 4P - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Lampenleistung E PL-Q 28W/827/4P 1CT/10BOX
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500269911_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26991125
EAN/GTIN:
     8711500269911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe Stabform
Kompaktleuchtstofflampe Rohrform
Kompaktleuchtstofflampen Stabform
Leuchtstofflampe Quadratisch

PL-Q 4P - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Lampenleistung E PL-Q 28W/827/4P 1CT/10BOX

PL-Q ist eine effiziente, quadratische Kompaktleuchtstofflampe für dekorative Leuchten. Sie ermöglicht einen energieeffizienten Betrieb, bietet aber dank ihrer geringen Einbauhöhe und der gleichmäßigen Lichtverteilung entsprechende Gestaltungsfreiheit für flache Decken- oder Wandleuchten.

Technische Daten:

  • Sockel: GR10
  • Leistung [W]: 28
  • Durchmesser [mm]: 24
  • Länge [mm]: 207
  • Breite [mm]: 205
  • Lichtstrom [lm]: 1800
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 13000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 827
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Quadratisch, Neon Rohr Quadratisch, Neonlampe Quadtratisch, Neonrohr Quadratisch, Neonröhre Quadratisch, Leuchtmittel GR10q, Sockel GR10q, energiesparlampe stabform, PL-Q 4P, PL-Q, Kompaktleuchtstofflampen, Professionelle Lampen, Beleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
79
€ 7,50*
ab € 7,36*
€ 10,78*
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 8,62*
€ 13,26*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.