Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe 16 Watt PLQ16 830 4P GR10q EEK: A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe 16 Watt PLQ16 830 4P GR10q EEK: A
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe 16 Watt PLQ16 830 4P GR10q EEK: A
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe 16 Watt PLQ16 830 4P GR10q EEK: A
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe 16 Watt PLQ16 830 4P GR10q EEK: A
Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe 16 Watt PLQ16 830 4P GR10q EEK: A
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500269898_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26989825
EAN/GTIN:
     8711500269898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe Stabform
Kompaktleuchtstofflampe Rohrform
Kompaktleuchtstofflampen Stabform
Leuchtstofflampe Quadratisch

Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe 16 Watt PLQ16 830 4P GR10q EEK: A

PL-Q ist eine effiziente, quadratische Kompaktleuchtstofflampe für dekorative Leuchten. Sie ermöglicht einen energieeffizienten Betrieb, bietet aber dank ihrer geringen Einbauhöhe und der gleichmäßigen Lichtverteilung entsprechende Gestaltungsfreiheit für flache Decken- oder Wandleuchten.

Technische Daten:

  • Sockel: GR10
  • Leistung [W]: 16
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 141
  • Breite [mm]: 138
  • Höhe [mm]: 15
  • Lichtstrom [lm]: 1050
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 13000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 4,43*
€ 6,78*
Lager 2338
17
€ 7,50*
ab € 4,05*
€ 6,84*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.