Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-PH_8711500261014_ Herst.-Nr.: 26101470 EAN/GTIN: 8711500261014 |
| | |
|
| | |
| Kompaktleuchtstofflampe Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-S 827 2P G23 warm 11W MASTER PL-S ist ideal für den Einsatz in der dekorativen Beleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.
Technische Daten:- Sockel: G23
- Leistung [W]: 11
- Durchmesser [mm]: 28
- Länge [mm]: 236
- Lichtstrom [lm]: 900
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 2700
- Lebensdauer [h]: 10000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: Nein
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 80-89
- Lichtfarbe code: 827
- Schutzart:
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel G23, Sockel G23, leuchtmittel g23 philips, energiesparlampe mit stecksockel, MASTER PL-S 2P, PL-S, Kompaktleuchtstofflampen, Professionelle Lampen, Beleuchtung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 5,49* | € 8,05* | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 4,96* | ab € 9,96* | € 17,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|