Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Leuchtrohr Stecksockel G 23 900lm 11 Watt/827 236mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Leuchtrohr Stecksockel G 23 900lm 11 Watt/827 236mm
Philips Leuchtrohr Stecksockel G 23 900lm 11 Watt/827 236mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23389022
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26101470
EAN/GTIN:
     8711500261014
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23
MASTER PL-S 2P
MASTER PL-S ist ideal für den Einsatz in der dekorativen Beleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
235.8 mm
Leistungen
Lampenleistung
11 W
Glühbirnengröße
2P
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
6500 h
Lichtleistung
893 lm
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Lichtstromstabilitätsfaktor
89 %
Quecksilbergehalt
1.4 mg
Beleuchtungseffizienz
77 lm/W
Farbcode
827
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Eingangsspannung
91 V
Eingangsstrom
0.156 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.