Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2338H-OS_4052899988781_ Herst.-Nr.: 4052899988781 EAN/GTIN: 4052899988781 |
| |
|
|  |  |
 | Osram DALIECO BT CONTROL Das ideale Steuergeräte für Lichtmanagementsystem - der Osram DALIeco Controler! Profitieren Sie von der DALI Schnittstelle dieses Lichtmanagmentsystems und der Möglichkeit der Smartphoneanbindung via Bluetooth mit der Sie Ihr Licht individuell anpassen können.
Technische Daten:- Breite [mm]: 31
- Höhe [mm]: 21
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 29 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 87,93* | € 87,93* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 67,47* | € 88,76* |  |  |  | Lager 2338 | |  | |  |  | € 5,55* | ab € 74,20* | € 93,27* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 78,90* | € 99,47* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 90,07* | € 112,49* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2338 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2338 |  | Versand: Lager 2338 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 30,00* | € 5,55* |  | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|