Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALIeco BT CONTROL BT CONTROL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4052899988781
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4052899988781
EAN/GTIN:
     4052899988781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Lichtmanagement
Steuergeräte für Lichtmanagementsysteme. Produkteigenschaften:
  • Kompaktes Lichtsteuergerät mit DALI-Schnittstelle
  • Smartphoneanbindung mit Bluetooth Anbindung zum Steuern und Anpassen
  • Ein DALI-Ausgangskanal (Broadcast oder Groupcast)
  • Bis zu 32 DALI-Leuchten anschließbar
  • Unterstützt bis zu 4 OSRAM DALI Sensoren und Tasterkoppler
  • Tageslichtabhängige Regelung und präsenzabhängige Lichtsteuerung
  • Separater Tastereingang zur Bedienung über Standardtaster
  • Unterstützt DALI DT8 Tunable White Treiber
  • Ausgänge mit elektronisch reversiblem Übertemperatur-, Kurzschluss-, Überlastschutz
  • Leitungslänge der DALI-Steuerleitung: bis zu 300 m
  • Kabellänge bis zum Taster: bis zu 50 m
  • Geeignet für den Leuchteneinbau
  • . Produktvorteile:
  • Steuern der Beleuchtung via Smartphone
  • Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone
  • Plug and Play: Basisfunktionen ohne App verfügbar
  • Vereinfachte Inbetriebnahme dank vordefinierter Funktionsmodi
  • Intuitives manuelles Dimmen, schalten und Einstellung der Farbtemperatur
  • Bis zu 4 Gruppen getrennt ansteuerbar
  • Einstellbarer Offset für unterschiedliche Gruppen
  • Einfache Erstellung von Szenen in der App
  • Szenenaufruf via OSRAM DALI PRO PB Tasterkoppler möglich
  • Firmware-Aktualisierung drahtlos per Bluetooth möglich
  • Integrierte DALI-Versorgung
  • Steuerung von Standard weißem- oder Tunable White Licht gem. DALI Device Type 8 (DT8)*
  • Ausgewählte DALI Parameter über App einstellbar
  • . Anwendungsgebiete:
  • Stehleuchten
  • Büroräume
  • Besprechungsräume
  • Schulungsräume
  • Klassenzimmer
  • Korridore
  • Shopbeleuchtung
  • . Technische Ausstattung:
  • Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store
  • Deckeneinbau oder unabhängige Montage über ECO CI KIT möglich
  • .
    Weitere Informationen:
    Breite:
    31.00 mm
    Höhe:
    21.00 mm
    Tiefe:
    21.00 mm
    Gefahrstoff:
    Keine gefährlichen Stoffe enthalten
    Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, ledvance led treiber, led treiber, Licht System, DALI
    Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 69,11*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,93*
    € 104,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 85,45*
    € 101,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,60*
    € 98,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 78,67*
    € 93,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 69,11*
    € 82,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.