Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe CFL SQUARE 16W/835 4P GR10q 38W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe CFL SQUARE 16W/835 4P GR10q 38W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe CFL SQUARE 16W/835 4P GR10q 38W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe CFL SQUARE 16W/835 4P GR10q 38W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe CFL SQUARE 16W/835 4P GR10q 38W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe CFL SQUARE 16W/835 4P GR10q 38W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe CFL SQUARE 16W/835 4P GR10q 38W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe CFL SQUARE 16W/835 4P GR10q 38W
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300817026_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300817026
EAN/GTIN:
     4050300817026
Suchbegriffe:
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
Energiesparlampe HF-Betrieb
Kompaktlampen HF-Betrieb

Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe CFL SQUARE 16W/835 4P GR10q 38W

OSRAM CFL SQUARE Lampen sind schlanke Kompakt-Leuchtstofflampen. Die viereckige Form ermöglicht eine gleichmässige Lichtverteilung, wobei Schatten an den beiden Enden und dunkle Stellen vermieden werden. Sie eignet sich ideal für flache Wand- und Deckenleuchten.

  •  Lichtstrompakete von 1050 bis 2700 lm.
  •  Verfügbar in 3 Wattagen: 16 W, 28 W, 38 W.
  •  Verfügbar in 2 Lichtfarben: 827 und 835.
  •  Verfügbar in 2-pin und 4-pin Version.

Anwendungmöglichkeiten: Offentliche Gebäude, Rezeptionen, Bürobeleuchtung, Flure usw.


Technische Daten:

  • Sockel: GR10q
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 220.00
  • Leistung [W]: 38
  • Länge [mm]: 205
  • Breite [mm]: 207
  • Lichtstrom [lm]: 2735
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3500
  • Lebensdauer [h]: 13000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 835
  • Gewicht [g]: 155.000 g
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.