Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe PL-Q CFL Square 28 Watt 827 warmwei? extra 4P GR10q - Osram


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleuchtstofflampe PL-Q CFL Square 28 Watt 827 warmwei? extra 4P GR10q - Osram
Kompaktleuchtstofflampe PL-Q CFL Square 28 Watt 827 warmwei? extra 4P GR10q - Osram
Kompaktleuchtstofflampe PL-Q CFL Square 28 Watt 827 warmwei? extra 4P GR10q - Osram
Kompaktleuchtstofflampe PL-Q CFL Square 28 Watt 827 warmwei? extra 4P GR10q - Osram
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300816951_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300816951
EAN/GTIN:
     4050300816951
Suchbegriffe:
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
Energiesparlampe HF-Betrieb
Kompaktlampen HF-Betrieb

Kompaktleuchtstofflampe PL-Q CFL Square 28 Watt 827 warmwei? extra 4P GR10q - Osram

Die CFL SQUARE 4 Pin ist ein Leuchtmittel, das mit ihrem einzigartigem Sockel für spezielle Leuchten vorgesehen sind. In den meisten Fällen sind dies flache Decken- und Wandleuchten, bei denen eine kompakte Bauform notwendig ist.

Technische Daten:

  • Sockel: GR10q
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 220.00
  • Leistung [W]: 28
  • Länge [mm]: 205
  • Breite [mm]: 207
  • Lichtstrom [lm]: 2050
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 13000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 827
  • Gewicht [g]: 155.000 g
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
  • Lichtausbeute: 73
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
€ 6,90*
ab € 11,54*
€ 17,54*
Lager 2338
16
€ 7,50*
ab € 12,33*
€ 18,05*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.