Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe CFL SQUARE 827 4P GR10q 16W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe CFL SQUARE 827 4P GR10q 16W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe CFL SQUARE 827 4P GR10q 16W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe CFL SQUARE 827 4P GR10q 16W
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe CFL SQUARE 827 4P GR10q 16W
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300816890_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300816890
EAN/GTIN:
     4050300816890
Suchbegriffe:
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
Energiesparlampe HF-Betrieb
Kompaktlampen HF-Betrieb

Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe CFL SQUARE 827 4P GR10q 16W

Die CFL SQUARE 4Pin 16W Leuchtmittel, das mit ihrem einzigartigem Sockel für spezielle Leuchten vorgesehen sind. In den meisten Fällen sind dies flache Wand- und Deckenleuchten, bei denen eine kompakte Bauform notwendig ist.

Technische Daten:

  • Sockel: GR10q
  • Leistung [W]: 16
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 138
  • Breite [mm]: 141
  • Höhe [mm]: -
  • Lichtstrom [lm]: 1050
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 2700
  • Lebensdauer [h]: 13000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 827
  • Gewicht [g]: 71.000 g
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 4,98*
ab € 3,66*
€ 5,74*
Lager 2338
23
€ 7,50*
ab € 7,26*
€ 10,83*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.