Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe Osram Leuchtstoffröhren 54 Watt, 865 lichtfarbe, HO 54 W/865 balenie 20 ks


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtstofflampe Osram Leuchtstoffröhren 54 Watt, 865 lichtfarbe, HO 54 W/865 balenie 20 ks
Leuchtstofflampe Osram Leuchtstoffröhren 54 Watt, 865 lichtfarbe, HO 54 W/865 balenie 20 ks
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300591568_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300591568
EAN/GTIN:
     4050300591568
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe Osram Leuchtstoffröhren 54 Watt, 865 lichtfarbe, HO 54 W/865 balenie 20 ks

DieT5 HO (High Output) Leuchtstofflampe 54W hat einen sehr hohen Lichtstrom (optimierter Lumenwert) und ist damit perfekt für die Ausleuchtung von hohen Hallen. Der Rohrdurchmesser beträgt 16mm. Die T5 HO ist für den Betrieb mit EVGs ausgelegt.

Technische Daten:

  • Sockel: G5
  • Spannung von [V]: 230.00
  • Spannung bis [V]: 230.00
  • Leistung [W]: 54
  • Durchmesser [mm]: 16
  • Länge [mm]: 1149
  • Lichtstrom [lm]: 4100
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 6500
  • Lebensdauer [h]: 24000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 865
  • Gewicht [g]: 107.500 g
  • Lampenform code: Stab
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
  • Lichtausbeute: 74
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Leuchtmittel G5, Sockel G5, Tageslichtlampen, leuchtstofflampe stabform osram, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform g5, Bodenlampe, Leuchtstoffröhre, Induktionslampe, Industrielle Beleuchtung, Industrielampe, Treppenstufenbeleuchtung, Parkgaragenbeleuchtung, Lumilux, Bürobeleuchtung, Bürolampe, Leuchtstofflampe, Hoher Lichtstrom, Außenlampe, Innenbeleuchtung, Straßenleuchte, Straßenbeleuchtung, T5, T16, TL5, Foyersleuchte, Innenraumlampe, Langlebig, Lange Lebensdauer, Hotellampe, Innen, Lampe, Kellerlampe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 1,8275*
€ 2,4275*
4 Tage
1000
20
€ 4,90*
ab € 2,49*
€ 2,49*
20
€ 5,95*
ab € 2,05*
€ 2,72*
2 Tage
431
1
€ 5,80*
ab € 1,92*
€ 3,04*
Lager 2338
58
1
€ 7,50*
ab € 4,21*
€ 6,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.