Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Leuchtstoffröhre, Linear, T5, 54 W, 4100 lm, 1200mm, 6500K, Tageslicht, G5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Osram Leuchtstoffröhre, Linear, T5, 54 W, 4100 lm, 1200mm, 6500K, Tageslicht, G5
Osram Leuchtstoffröhre, Linear, T5, 54 W, 4100 lm, 1200mm, 6500K, Tageslicht, G5
Artikel-Nr.:
     108EL-7926921
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300591568
EAN/GTIN:
     4050300591568
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform
Leistung = 54 W
Form = Linear
Länge zöllig = 4ft
Länge metrisch = 1200mm
Lampengröße = T5
Farbtemperatur = 6500K
Lampensockel = G5
Farbton = Tageslicht
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe = 865
Lichtstärke = 4100 lm
EU-Energieeffizienzklasse = G

Es ist extrem unwahrscheinlich, dass ein Lampenbruch negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn eine Lampe zerbricht, sollten Sie den Raum jedoch 30 Minuten lang gut durchlüften, bevor Sie die Teile entfernen (am besten mit Handschuhen). Die Teile sollten der Recyclingstelle in Ihrer örtlichen Abfallentsorgungseinrichtung zugeführt werden. Leuchtstoffröhren Osram Lumilux HO. Die Leuchtstoffröhren der Serie Osram Lumilux T5 HO sind leistungsstark. Sie haben einen sehr hohen Lichtstrom und sind für den EVG-Betrieb ausgelegt. Diese Leuchtstoffröhren sind ideal in Systemen mit Bewegungsmeldern und Tageslichtdimmern und können den Energieverbrauch reduzieren. Sie entsprechen der Standardgröße T5 und haben einen Durchmesser von 16 mm, mit einem G5-Sockel. Lumilux T5 HO Leuchtstofflampen sind dimmbar und bieten eine gute Farbwiedergabe (fällt in die 1B-Gruppe für Farbwiedergabe). Diese Serie von leistungsstarken Leuchtstoffröhren kann eine durchschnittliche Lebensdauer von bis zu 24000 Stunden und eine Betriebsdauer von 18000 Stunden bei Verwendung mit ECGs für warmes Wiedereinschalten erreichen. Leuchtstoffröhren geben ein helleres Licht ab als Halogenlampen. Sie haben niedrige Betriebskosten und eine lange Lebensdauer, sodass Sie sich keine Gedanken über den Austausch machen müssen, sodass sie für eine Reihe von Anwendungen geeignet sind. Bei der Auswahl einer Leuchtstoffröhre ist die Anzahl der Lumen (Im) wichtig, da je höher die Anzahl der Lumen, desto heller die Lampe ist. Leuchtstoffröhren enthalten Mercury, sodass Sie die meisten dieser Röhren sicher gemäß den Vorschriften entsorgen. Vorteile:. Dimmbar Ausgezeichneter Lichtstrom Gute ökonomische Leistung und guter Wirkungsgrad Bis zu 20 % wirtschaftlicher als Lumilux T8 Bis zu 50 % kleineres Volumen als vergleichbare T8-Leuchten Natürliche Farben 90 % Leuchtkrafterhaltung während der gesamten Lebensdauer Durchschnittliche Lebensdauer von bis zu 24.000 Stunden. Produktanwendungen:. Leuchtstoffröhren und -lampen sind immer am Arbeitsplatz und zu Hause beliebt, da sie sowohl kostengünstig als auch energieeffizient sind. Einige Bereiche, in denen Leuchtstoffröhren verwendet werden, sind: für den Einsatz in der Industrie Öffentliche Gebäude Büros Parkplätze Tunnel Unterführungen. Häufig gestellte Fragen: Welche Farbtemperatur muss ausgewählt werden? Leuchtstoffröhren sind in einer Vielzahl von Farbtemperaturen erhältlich, die das Lichtaussehen einer Lichtquelle beschreiben. Er wird in Kelvin (k) auf einer Skala von 1000 bis 10.000 gemessen: 2700 - Warmweiß - ideal, wenn eine entspannte und stimmungsvolle Beleuchtung benötigt wird 4000 K - Kaltweiß - Beleuchtung ideal für eine Küche +6000 K - Tageslicht - sehr scharfe, Beleuchtung, ideal für eine Arbeitsumgebung Welche Kappengröße? Sie müssen die richtige Kappengröße haben: 2 Gx13 (U-förmig) G13 (T8 und T12) G5 (T5)
Weitere Informationen:
Leistung:
54 W
Form:
Linear
Länge zöllig:
4ft
Länge metrisch:
1200mm
Lampengröße:
T5
Farbtemperatur:
6500K
Lampensockel:
G5
Farbton:
Tageslicht
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe:
865
Lichtstärke:
4100 lm
EU-Energieeffizienzklasse:
G
Weitere Suchbegriffe: Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Leuchtmittel G5, Sockel G5, Tageslichtlampen, leuchtstofflampe stabform osram, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform g5, 7926921, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Leuchtstoffröhren, Osram, 4050300591568, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Fluorescent Tubes
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 1,8275*
€ 2,4775*
4 Tage
1000
20
€ 4,90*
ab € 2,49*
€ 2,49*
20
€ 5,95*
ab € 2,05*
€ 2,78*
3 Tage
644
1
€ 5,80*
ab € 1,92*
€ 3,07*
1
€ 5,46*
ab € 1,98*
€ 3,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,4775*
€ 2,94823
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2675*
€ 2,69833
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1775*
€ 2,59123
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8275*
€ 2,17473
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 49,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.