Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-OS_4050300553900_ Herst.-Nr.: 4050300553900 EAN/GTIN: 4050300553900 |
| |
|
| | |
| Kompaktleuchtstofflampe Dulux L 55 Watt 865 4P 2G11 - Osram OSRAM DULUX L eröffnen Lichtplanern interessante Perspektiven. Ihr angenehmes und wirtschaftliches Licht lässt sich in der gesamten Innen- und Außenbeleuchtung unkonventionell einsetzen - ideal für neue Kurzfeldleuchten. - Lichtströme und Leistungsaufnahmen wie stabförmige L-Lampen, aber weniger als halb so lang und kompakter als U- und Ringlampen.
- Bewährte Lichtfarben LUMILUX, LUMILUX DE LUXE.
- Kombinierbar mit bisheriger LUMILUX-Beleuchtung durch gleiches Lichtfarbensortiment.
- Für konventionellen Betrieb mit handelsüblichen Vorschaltgeräten und Startern (außer OSRAM DULUX L 40 W, 55 W und 80 W) sowie für HF-Betriebsgeräte QUICKTRONIC
- Einseitiger 4-Stift-Stecksockel 2G11.
- OSRAM DULUX L 40 W, L 55 W und L 80 W speziell für quadratische und Kurzfeld-Leuchten mit 600 mm Kantenlänge.
- Hoher Lichtkomfort durch EVG-Betrieb.
- Die farbige Variante ist die ideale Stromsparlampe für Illumination und Dekoration.
Anwendung: Rechteckige, quadratische und runde Decken- und Wandleuchten für Foyers, Büro-, Verkaufs- und Ausstellungsräume.
Technische Daten:- Sockel: 2G11
- Leistung [W]: 55
- Durchmesser [mm]: 17,5
- Länge [mm]: 533
- Lichtstrom [lm]: 4550
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 6500
- Lebensdauer [h]: 20000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: ja
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 80-89
- Lichtfarbe code: 865
- Gewicht [g]: 164.000 g
- Schutzart:
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe 2G11, Energiesparlampe Sockel 2G11, Kompaktleuchtstofflampen 2G11, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G11, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Tageslichtlampen, 2g11 leuchtmittel 55w, 2g11 leuchtmittel, kompaktleuchtstofflampen stabform osram, Bürobeleuchtung, Lampe, Single turn, Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe, Dulux, Bodenlampe, Foyerbeleuchtung, Innenraumlampe, Innenbeleuchtung, Industriebeleuchtung, Hotellampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,74* | € 7,42* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 5,03* | € 7,58* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 7,50* | ab € 5,21* | € 7,82* | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 5,70* | € 8,50* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,96* | ab € 10,25* | € 15,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|