Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Dulux L Lumilux Leuchtstofflampe 55 W 2G11 Kühles Tageslicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Dulux L Lumilux Leuchtstofflampe 55 W 2G11 Kühles Tageslicht
Osram Dulux L Lumilux Leuchtstofflampe 55 W 2G11 Kühles Tageslicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33122281
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300553900
EAN/GTIN:
     4050300553900
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
  • Sehr wirtschaftlich - Hervorragender Lichtstrom - Hervorragende Lichtausbeute - Lange Service-Lebensdauer - OSRAM System+ Garantie in Kombination mit OSRAM QUICKTRONIC EVG - Weniger als halb so lang wie stabförmige Leuchtstofflampen - Verbesserte Wartung
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
10 Lampen
Spannung
101 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
17.5 mm
Länge (mm)
530.5 mm
Leistungen
Lampenleistung
55 W
Glühbirnengröße
T17.5
Fassungs-/Sockeltyp
2G11
Lichtfarbe
Kühles Tageslicht
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
12000 h
Lichtleistung
4550 lm
Farbtemperatur
6500 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Quecksilbergehalt
2.5 mg
Farbcode
865
LLMF HF 4000h bewertet
0.81 %
LLMF HF 6000h bewertet
0.79 %
LLMF HF 8000h bewertet
0.77 %
LLMF HF 12000h bewertet
0.76 %
LLMF HF 16000h bewertet
0.73 %
LLMF HF 20000h bewertet
0.72 %
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungstiefe
578 mm
Verpackungshöhe
136 mm
Paketgewicht
1732 g
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
61 kWh
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.