Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe Leuchtstoff-Lampe, G13/230V/36W, LF 840-1, LUMILUX T8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtstofflampe Leuchtstoff-Lampe, G13/230V/36W, LF 840-1, LUMILUX T8
Leuchtstofflampe Leuchtstoff-Lampe, G13/230V/36W, LF 840-1, LUMILUX T8
Leuchtstofflampe Leuchtstoff-Lampe, G13/230V/36W, LF 840-1, LUMILUX T8
Leuchtstofflampe Leuchtstoff-Lampe, G13/230V/36W, LF 840-1, LUMILUX T8
Leuchtstofflampe Leuchtstoff-Lampe, G13/230V/36W, LF 840-1, LUMILUX T8
Leuchtstofflampe Leuchtstoff-Lampe, G13/230V/36W, LF 840-1, LUMILUX T8
Leuchtstofflampe Leuchtstoff-Lampe, G13/230V/36W, LF 840-1, LUMILUX T8
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300518091_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300518091
EAN/GTIN:
     4050300518091
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13

Leuchtstofflampe Leuchtstoff-Lampe, G13/230V/36W, LF 840-1, LUMILUX T8

Leuchtstofflampe, Ø26mm, Sockel G13 3-Banden
 
Vorteile:
  • Längere Nutzlebensdauer als bei Standard Lampen
  • Höhere Lichtausbeute als bei Standard Lampen
  • Nahezu konstanter Lichtstrom über die Lebensdauer
  • Kann mit konventioneller oder elektronischer Vorschalttechnik betrieben werden
 
Anwendungen:
Büro und Industrie, Grundbeleuchtung in Geschäften
 

Technische Daten:

  • Sockel: G13
  • Leistung [W]: 36
  • Durchmesser [mm]: 26
  • Länge [mm]: 970
  • Lichtstrom [lm]: 3100
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Gewicht [g]: 168.000 g
  • Lampenform code: Stab
  • Gehäusefarbe: Weiß
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 7,52*
€ 9,37*
4 Tage
1000
25
€ 4,90*
ab € 9,38*
€ 9,38*
10 Tage
350
1
€ 6,90*
ab € 7,25*
€ 10,97*
3 Tage
118
1
€ 5,90*
ab € 7,59*
€ 11,07*
Lager 2338
125
1
€ 7,50*
ab € 8,08*
€ 11,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.