Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-5452 Herst.-Nr.: 4050300518091 EAN/GTIN: 4050300518091 |
| | |
|
| | |
| Osram - LUMILUX® T8 1 m - L 36W/840-1 Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, 1 m, für öffentliche Transportmittel, mit Sockel G13. Produkteigenschaften: Sehr guter Lichtstromerhalt: 90 % über die gesamte Service-Lebensdauer der Lampe. Verfügbar mit Farbtemperatur: 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K. Anwendungsgebiete: Öffentliche Transportmittel. Lampenleistung: 38.90W, Lichtstrom: 3100lm, Sockel: G13, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 4000K, Lampenform: Stab, Lampenlichtausbeute: 86lm/W, Lichtfarbe: 840, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Rohrdurchmesser: 26mm, Länge: 984.20mm, Interner Reflektor: Nein, Farbe: weiß, Anwendung: allgemein, Splitterschutz: Nein, Zündstreifen: Nein, Starterloser Betrieb: Nein, Vollspektrumlampe: Nein, Geeignet für Ex-Leuchten: Nein, Geeignet für Notlicht: Nein, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 39.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 20000h, Lampenbezeichnung: T8 EAN/GTIN: 4050300518091 Weitere Informationen: | | Sockel: | G13 | Leistung: | 36 W | Lichtfarbe: | 840 | Farbtemperatur: | 4000 K | Lichtstrom: | 3100 lm | Mittlere Lebensdauer: | 20000 h | Energieeffizienzklasse: | G | Energieverbrauch: | 39,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, sockel g13 osram, leuchtstofflampe röhrenform |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 7,52* | € 9,37* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 9,38* | € 9,38* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,25* | € 10,97* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,59* | € 11,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 8,08* | € 11,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|