Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-OS_4050300342283_ Herst.-Nr.: 4050300342283 EAN/GTIN: 4050300342283 |
| |
|
| | |
| Kompaktleuchtstofflampe Osram Leuchtstofflampe DULUX T/E26W/840 Mit kompakten Abmessungen und einer hohen Lichtausbeute eignen sich "DULUX- Kompaktleuchtstofflampen" sehr gut zur Allgemeinbeleuchtung. Primär werden die energieeffizienten Lampen mit guten Farbwiedergabeeigenschaften in Einbau- oder Anbaudownlights im proffessionellen Bereich eingesetzt. (z.b. Büros, Geschäfte, Korridore in Firmengebäuden)
Technische Daten:- Sockel: GX24q-3
- Leistung [W]: 26
- Durchmesser [mm]: 12
- Länge [mm]: 132
- Lichtstrom [lm]: 1800
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 4000
- Lebensdauer [h]: 20000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: ja
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 80-89
- Lichtfarbe code: 840
- Gewicht [g]: 60.000 g
- Schutzart:
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel GX24q, Sockel GX24q, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, energiesparlampe mit stecksockel 26w, energiesparlampe mit stecksockel, kompaktleuchtstofflampen stabform osram, DULUX T/E 26W 840 Innenbeleuchtung, Industriebeleuchtung, Lampe, Bürobeleuchtung, DULUX T, DULUX T 4 pin, Straßenbeleuchtung, Tunnelbeleuchtung, Treppenbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe, Dulux, Downlights, Foyerbeleuchtung, Innenraumlampe, Hotellampe, Flurlampe, Korridorbeleuchtung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5,19* | € 5,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 3,35* | € 5,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,33* | € 6,89* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 4,64* | € 7,02* | | | | Lager 2338 | | | | | | € 7,50* | ab € 5,22* | € 7,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|