Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - OSRAM DULUX® T/E PLUS - DULUX T/E 26W/840 PLUS GX24Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-5279
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300342283
EAN/GTIN:
     4050300342283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24Q
Energiesparlampe Sockel GX24Q
Kompaktleuchtstofflampen GX24Q
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe

Osram - OSRAM DULUX® T/E PLUS - DULUX T/E 26W/840 PLUS GX24Q

KLLni, 3 Rohre, mit 4pol. Stecksockel zum Betrieb am EVG. Produkteigenschaften: Guter Farbwiedergabeindex. Dimmbar (3…100 %). Kurze und kompakte Stecksockellampe in 3-Rohr-Technik. Einseitiger 4-Stift-Stecksockel GX24q mit verkürztem Sockelkasten. Produktvorteile: Verbesserte Wartung. Anwendungsgebiete: Büros, öffentliche Einrichtungen. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Hotels, Restaurants. Industriebeleuchtung. Technische Ausstattung: Geeignet für den Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten.
Lampenleistung: 26.00W, Lichtstrom: 1750lm, Sockel: GX24q-3, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 4000K, Durchmesser: 12.00mm, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Lichtfarbe: 840, Gesamtlänge: 131.50mm, Amalgamtechnologie: Ja, Anzahl der Lampenrohre: 3, Geeignet für EVG: Ja, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 28.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 20000h, Lampenbezeichnung: T4
EAN/GTIN: 4050300342283
Weitere Informationen:
Sockel:
GX24q-3
Leistung:
26 W
Lichtfarbe:
840
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
1750 lm
Mittlere Lebensdauer:
20000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
28,00 kWh/1000h
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
€ 4,90*
ab € 4,73*
€ 4,73*
2 Tage
32
€ 6,40*
ab € 5,07*
€ 6,43*
Lager 1078
58
€ 6,90*
ab € 5,19*
€ 6,88*
2 Tage
302
€ 5,90*
ab € 5,46*
€ 6,89*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,63*
€ 7,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.