Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 18W/830 G24q-2 warmwhite EEK: A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 18W/830 G24q-2 warmwhite EEK: A
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 18W/830 G24q-2 warmwhite EEK: A
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 18W/830 G24q-2 warmwhite EEK: A
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 18W/830 G24q-2 warmwhite EEK: A
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 18W/830 G24q-2 warmwhite EEK: A
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 18W/830 G24q-2 warmwhite EEK: A
Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 18W/830 G24q-2 warmwhite EEK: A
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300327211_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300327211
EAN/GTIN:
     4050300327211
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...

Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux D/E 18W/830 G24q-2 warmwhite EEK: A

Mit kompakten Abmessungen und einer hohen Lichtausbeute eignen sich "DULUX- Kompaktleuchtstofflampen" sehr gut zur Allgemeinbeleuchtung. Primär werden die energieeffizienten Lampen mit guten Farbwiedergabeeigenschaften in Einbau- oder Anbaudownlights im proffessionellen Bereich eingesetzt. (z.b. Büros, Geschäfte, Korridore in Firmengebäuden)

Technische Daten:

  • Sockel: G24q-2
  • Leistung [W]: 18
  • Durchmesser [mm]: 12
  • Länge [mm]: 146
  • Lichtstrom [lm]: 1200
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gewicht [g]: 42.000 g
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
87
1
€ 6,90*
ab € 3,93*
€ 6,37*
Lager 2338
300
1
€ 7,50*
ab € 4,23*
€ 6,46*
3 Tage
607
10
€ 4,96*
ab € 7,22*
€ 10,08*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.