Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KL 18W/830 G24q-2 Osram DULUX D/E 18W/830 G24q-2 4pin 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KL 18W/830 G24q-2 Osram DULUX D/E 18W/830 G24q-2 4pin 3000K
KL 18W/830 G24q-2 Osram DULUX D/E 18W/830 G24q-2 4pin 3000K
KL 18W/830 G24q-2 Osram DULUX D/E 18W/830 G24q-2 4pin 3000K
Artikel-Nr.:
     2486-13801820883211
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300327211
EAN/GTIN:
     4050300327211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24Q
Energiesparlampe Sockel G24Q
Kompaktleuchtstofflampen G24Q
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampen

KL 18W/830 G24q-2
Osram DULUX D/E 18W/830 G24q-2 4pin 3000K

Marke: Osram
Lampenleistung: 18W
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: 4-pins G24q-2
Kolbedurchmesser: 12mm
Gesamtlänge: 146mm
Mittlere Lampenlebensdauer: 10000 Stunden
Lichtstrom: 1200lm
Farbtemperatur: 3000K

Sonstige Produktnummer Geräte Hersteller / OEM -
Sonstige Produktnummer Lampen Hersteller - "Alternativ"
Referenz: Philips MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
87
1
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 5,31*
2 Tage
300
1
€ 7,50*
ab € 4,20*
€ 6,42*
Lager 2486
664
10
€ 4,96*
ab € 7,27*
€ 10,00*
Preise: Lager 2486
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2486
Versand: Lager 2486
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,96*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2486
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.