Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-OS_4050300209333_ Herst.-Nr.: 209333 EAN/GTIN: 4050300209333 |
| |
|
| | |
| Entertainment-Speziallampe Osram 209333 Halogen-Studiolampe für Video/Fotografie zweiseitig gesockelt 64741 1000W 230V R7s Halogen-Netzspannungslampen lassen sich von den Bauformen her in einseitig und zweiseitig gesockelte Lampen unterteilen. Je nach Anwendungsfall sind sie für den Betrieb an 230 V, 240 V oder 120 V ausgelegt. Die Farbtemperatur der Lampen variiert je nach Anwendung: 3400 K für höchstmögliche Lichtausbeute, 3200 K für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen, 3000 K bzw. 2900 K für die Fälle, wo lange Lebensdauer gefordert ist. Literatur: Weitere Informationen zu Pinch-Technologie finden Sie in folgender Broschüre: - "Durch nichts zu erschüttern" Die neuen Halogenlampen mit Quarz-Noppen-Technologie. (122 W 100 DE)
Technische Daten:- Sockel: R7s
- Spannung von [V]: 230.00
- Leistung [W]: 1000
- Durchmesser [mm]: 12
- Länge [mm]: 185,7
- Lichtstrom [lm]: 25000
- Lebensdauer [h]: 200
- Energieeffizienzklasse: G
- Gewicht [g]: 17
- Lampenform code: T12
- Gattung: Displays
Weitere Informationen: | | Lichtstrom: | 25000 Lumen | Leistung: | 1000 Watt | Lebensdauer: | 200 Stunden | Sockel: | R7s | Länge / Breite / Höhe / Durchmesser: | 185,7 / / / 12 mm | Spannung: | 230.00 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, Studio Theater Film, osram halogenstab halogen r7s 1000 w stabform, halogenlampe r7s 1000w, halogenlampe r7s |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2338 | | | | | | € 7,50* | ab € 7,12* | € 10,44* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 6,86* | € 10,52* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,49* | € 12,53* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 10,92* | € 25,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|