Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe unilux Energiespar-Leuchtmittel/FT009G23 9 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleuchtstofflampe unilux Energiespar-Leuchtmittel/FT009G23 9 W
Kompaktleuchtstofflampe unilux Energiespar-Leuchtmittel/FT009G23 9 W
Kompaktleuchtstofflampe unilux Energiespar-Leuchtmittel/FT009G23 9 W
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4050300025742_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300025742
EAN/GTIN:
     4050300025742
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23

Kompaktleuchtstofflampe unilux Energiespar-Leuchtmittel/FT009G23 9 W

Mit kompakten Abmessungen und einer hohen Lichtausbeute eignen sich "DULUX- Kompaktleuchtstofflampen" sehr gut zur Allgemeinbeleuchtung. Primär werden die energieeffizienten Lampen mit guten Farbwiedergabeeigenschaften in Einbau- oder Anbaudownlights im proffessionellen Bereich eingesetzt. (z.b. Büros, Geschäfte, Korridore in Firmengebäuden)

Technische Daten:

  • Sockel: G23
  • Spannung von [V]: 60.00
  • Spannung bis [V]: 60.00
  • Leistung [W]: 9
  • Durchmesser [mm]: 12
  • Länge [mm]: 167
  • Lichtstrom [lm]: 600
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gewicht [g]: 28.800 g
  • Schutzart: -
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,93*
€ 3,25*
3 Tage
22
€ 6,90*
ab € 3,98*
€ 6,33*
Lager 2338
2
€ 7,50*
ab € 7,25*
€ 10,70*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.