Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - OSRAM DULUX® S - DULUX S 9W/830 G23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-5103
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300025742
EAN/GTIN:
     4050300025742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23

Osram - OSRAM DULUX® S - DULUX S 9W/830 G23

Kurze KLLni, mit 2pol. Stecksockel für KVG-Betrieb. Produkteigenschaften: Guter Farbwiedergabeindex. Kurze und kompakte Stecksockellampe in 1-Rohr-Technik. Einseitiger 2-Stift-Stecksockel G23. Produktvorteile: Verbesserte Wartung. Anwendungsgebiete: Ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration. Büros, öffentliche Einrichtungen. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Hotels, Restaurants. Technische Ausstattung: Geeignet für den Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten.
Lampenleistung: 9.00W, Lichtstrom: 600lm, Sockel: G23 (2-pins), Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Farbtemperatur: 3000K, Durchmesser: 12.00mm, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Lichtfarbe: 830, Gesamtlänge: 166.50mm, Amalgamtechnologie: Ja, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 10.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 10000h, Lampenbezeichnung: T4
EAN/GTIN: 4050300025742
Weitere Informationen:
Sockel:
G23
Leistung:
9 W
Lichtfarbe:
830
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
600 lm
Mittlere Lebensdauer:
10000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
10,00 kWh/1000h
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,93*
€ 3,27*
Lager 1078
22
€ 6,90*
ab € 3,99*
€ 6,37*
2 Tage
2
€ 7,50*
ab € 7,20*
€ 10,76*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.