Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-OS_4050300006017_ Herst.-Nr.: 4050300006017 EAN/GTIN: 4050300006017 |
| |
|
| | |
| Kompaktleuchtstofflampe Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux S 827 G23 warm 11W OSRAM DULUX® S Klassische Kompaktleuchtstofflampen mit Stecksockel G23, erhältlich von 7 bis 11 W. Einseitiger Stecksockel mit integriertem Starter.
Technische Daten:- Sockel: G23
- Leistung [W]: 11
- Durchmesser [mm]: 12
- Länge [mm]: 237
- Höhe [mm]: -
- Lichtstrom [lm]: 900
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Farbtemperatur [K]: 2700
- Lebensdauer [h]: 10000
- Lichtstärke [cd]: -
- dimmbar: Ja
- Energieeffizienzklasse: G
- Farbwiedergabe Klasse: 80-89
- Lichtfarbe code: 827
- Gewicht [g]: 38.200 g
- Schutzart:
- Ersetzt Glühlampe [W]: -
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel G23, Sockel G23, energiesparlampe g23 osram, energiesparlampe mit stecksockel, Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe, Dulux, Single turn |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 2,39* | € 2,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 1,75* | € 2,85* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,12* | € 3,41* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2,06* | € 3,44* | | | | Lager 2338 | | | | | | € 7,50* | ab € 4,31* | € 6,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|