Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-OS_4008321863669_ Herst.-Nr.: 4008321863669 EAN/GTIN: 4008321863669 |
| |
|
| | |
| POWERTRONIC© OUTDOOR PTo 250/220.240 3DIM PTO 250/220-240 3DIM UNV1 OSRAM Produktfamilien-Vorteile: Bis zu 30 % Energieersparnis (gegenüber KVG-Betrieb) durch 3DIM (außer PTo 35). Hoher Überspannungsschutz: bis zu 3 kV (L-N) / 4 kV (L/N-PE). Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL). Ausgezeichnetes thermisches Verhalten ermöglicht sehr hohe Grenztemperaturen tc und ta. Produktfamilien-Eigenschaften: 3DIM Funktionalität (StepDIM/AstroDIM/DALI). Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Blitzschutz: bis zu 10 kV. Netzspannung: 198?264 V. Netzfrequenz: 50?60 Hz. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2. Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547. Funkentstörung: nach EN 55015 (A1: 2007) bis 300 MHz. Sicherheit: nach EN 61347-2-12. Lichtstromfaktor 1 verglichen mit KVG-Betrieb. Nicht geeignet für Gleichspannungsbetrieb. Anwendungsgebiete: Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und II. Geeignet für Außenanwendungen in Leuchten mit IP > 54.
Technische Daten:- Spannung von [V]: 220.00
- Spannung bis [V]: 240.00
- Länge [mm]: 170
- Breite [mm]: 90
- Höhe [mm]: 60
- Farbtemperatur [K]: 4000
- AnzahlLeuchtmittel: 1
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP65
- Material: gekapselt
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, osram elektronisches vorschaltgerät, elektronik transformator, elektronik-trafo osram, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, Elektronischer Treiber, Betriebsgerät, Netzgerät |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 144,87* | € 159,35* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 137,96* | € 171,96* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 182,80* | € 182,80* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 5,55* | ab € 154,46* | € 183,03* | | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 157,09* | € 185,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|