Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-OS_4008321484598_ Herst.-Nr.: 4008321484598 EAN/GTIN: 4008321484598 |
| |
|
| | |
| Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Osram Vorschaltgerät QTP5 3x14,4x14 Das elektronische Vorschaltgerät von Osram ist für den Betrieb von T5 Leuchstofflampen geeignet. Zudem bietet es eine lange Lampenlebensdauer und eine hohe Schaltfestigkeit.
Technische Daten:- Sockel: -
- Spannung von [V]: 220.00
- Spannung bis [V]: 240.00
- Länge [mm]: 280
- Breite [mm]: 40
- Höhe [mm]: 21
- Netzfrequenz [Hz]: 50..60
- dimmbar: Nein
- Gewicht [g]: 240.000 g
- AnzahlLeuchtmittel: 4
- Schutzklasse: I
- VS Typ: T5
- VS Bauform: länglich
- VS AnzahlLeuchtmittel: 4
- Schutzart: IP20
- Material: Metallgehäuse
- VS Geraeteart: EVG
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, osram elektronisches vorschaltgerät, netztrafo, trafo osram, QTP5, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, Elektronischer Treiber, Betriebsgerät, Netzgerät, EVG, T5, T16 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,56* | € 23,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 18,04* | € 24,77* | | | | Lager 2338 | | | | | | € 7,50* | ab € 20,72* | € 28,39* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 25,31* | € 34,22* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 25,83* | € 34,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|