Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-OS_4008321377661_ Herst.-Nr.: 4008321377661 EAN/GTIN: 4008321377661 |
| |
|
| | |
| Vorschaltgerät für Entladungslampen Innenleuchten-Zubehör Vorschaltgerät PT-FIT 35/220-240I - Original, kein Plagiat oder Reimp EVG für HID-Lampen, mit Zugentlastung. Produkteigenschaften: Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Versorgungsspannung: 220?240 V. Netzfrequenz: 50?60 Hz. Funkentstörung: nach EN 55015/CISPR 15. Sicherheit: nach EN 61347-2-12. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2. Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547. Produktvorteile: EVG mit ergonomischer Zugentlastung für normgerechte Montage in der Zwischendecke. Optimierter Kosten/Nutzen-Faktor. Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EoL). Anwendungsgebiete: Shopbeleuchtung. Wellnessbereiche (an trockenem, korrosionsgeschütztem Ort). Effekt- und Akzentbeleuchtung.
Technische Daten:- Sockel: -
- Spannung von [V]: 220.00
- Spannung bis [V]: 240.00
- Leistung [W]: 3
- Länge [mm]: 172
- Breite [mm]: 83
- Höhe [mm]: 33
- Lebensdauer [h]: 30000
- Netzfrequenz [Hz]: 50..60
- dimmbar: Nein
- Gewicht [g]: 270.000 g
- AnzahlLeuchtmittel: 1
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP20
- Zugentlastung: ja
- Material: Kunststoffgehäuse
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, elektronik-trafo osram, elektronik transformator, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, Elektronischer Treiber, Betriebsgerät, Netzgerät, Zweiflammiges Betriebsgerät, Zweiflammiges EVG, Duo Betriebsgerät, Duo EVG |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 30,97* | € 35,63* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 33,12* | € 37,63* | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 33,74* | € 38,20* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 39,24* | € 39,24* | | | | Lager 2338 | | | | 1 | | € 5,55* | ab € 33,02* | € 43,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|