Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Vorschaltgerät 3x14/24W 220-240V QTI DALI 3X14/24 DIM - Original, kei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Vorschaltgerät 3x14/24W 220-240V QTI DALI 3X14/24 DIM - Original, kei
Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Vorschaltgerät 3x14/24W 220-240V QTI DALI 3X14/24 DIM - Original, kei
Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Vorschaltgerät 3x14/24W 220-240V QTI DALI 3X14/24 DIM - Original, kei
Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Vorschaltgerät 3x14/24W 220-240V QTI DALI 3X14/24 DIM - Original, kei
Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Vorschaltgerät 3x14/24W 220-240V QTI DALI 3X14/24 DIM - Original, kei
Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Vorschaltgerät 3x14/24W 220-240V QTI DALI 3X14/24 DIM - Original, kei
Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Vorschaltgerät 3x14/24W 220-240V QTI DALI 3X14/24 DIM - Original, kei
Artikel-Nr.:
     2338H-OS_4008321069955_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321069955
EAN/GTIN:
     4008321069955
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Netztrafo
Netztransformator

Vorschaltgerät für Leuchtstofflampen Vorschaltgerät 3x14/24W 220-240V QTI DALI 3X14/24 DIM - Original, kei

Allgemeine Hinweise:

  • Versorgungsspannung: 220...240 V
  • Netzfrequenz: 0, 50...60 Hz
  • Digital geregelte Vorheizung
    • Lampenstart innerhalb von 0,6 s
    • Optimale Vorheizung in jeder Dimmstellung
    • Cut Off oberhalb 80 % Lichtstrom
  • Dimmbereich 1-100 % Lichtstrom
  • Automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt und am Lampenlebensende (EOL)
  • Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel
  • Energie-Effizienz-Index EEI = A1
  • Prüfzeichen: ENEC/VDE-Zeichen, EOL-T2 Sicherheitsabschaltung, Cut-Off-Technologie
  • Sicherheit gem. EN 61347-2-3
  • Lampenbetrieb gem. EN 60929
  • Funkentstörung: gem. EN 55015, EN 55022
  • Netzstromoberwellen: gem. EN 61000-3-2
  • Immunität, Störfestigkeit gem. EN 61547

DALI-Produkteigenschaften:

  • Ansteuerung über DALI-Schnittstelle
  • Der Steuereingang der DALI-Schnittstelle ist bei allen OSRAM-EVG überspannungsfest und verpolungssicher
  • Touch DIM- und Touch DIM- Sensor-Funktion 1)

 

1) Touch DIM und Touch DIM Sensor-Funktion bei OSRAM QTi...DIM EVG sind nicht Bestandteil des DALI-Standards


Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Länge [mm]: 360
  • Breite [mm]: 40
  • Höhe [mm]: 21
  • Netzfrequenz [Hz]: 50..60
  • dimmbar: Ja
  • Gewicht [g]: 420.000 g
  • AnzahlLeuchtmittel: 3
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP20
  • Material: Metallgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, Vorschaltgerät, elektronisches vorschaltgerät t5, netztrafo, trafo osram, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, Elektronischer Treiber, Betriebsgerät, Netzgerät, Dali
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 64,94*
€ 73,45*
11 Tage
35
1
€ 4,90*
ab € 61,18*
€ 78,92*
5 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 81,64*
€ 81,64*
25 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 72,24*
€ 81,66*
Lager 2338
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 69,13*
€ 85,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.