| |
|
| Artikel-Nr.: 2338H-NW_8010703460515_ Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8010703460515 |
| |
|
| | |
| TCI MINIWOLF 70 12V AC LED Transformator 1-50W Retrofit 119772
Technische Daten:- Sockel: -
- Spannung von [V]: 12.00
- Spannung bis [V]: 12.00
- Leistung [W]: 1-70
- Länge [mm]: 117
- Breite [mm]: 34
- Höhe [mm]: 21
- Schutzklasse: II
- Schutzart: IP20
Weitere Informationen: | | Leistung: | 1-70 Watt | Sockel: | - | Länge / Breite / Höhe / Durchmesser: | 117 / 34 / 21 / mm | Spannung: | 12.00 - 12.00 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungstransformator, Halogen-Trafo, Halogen-Transformator, Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 11,50* | € 11,50* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,22* | € 14,60* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 10,25* | € 14,64* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,50* | € 15,70* | | | | Lager 2338 | | | | | | € 7,50* | ab € 11,70* | € 16,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|