Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftkerzenkette 30er LED-Filament ww aussen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftkerzenkette 30er LED-Filament ww aussen
Schaftkerzenkette 30er LED-Filament ww aussen
Artikel-Nr.:
     2338H-HE_4001233845563_
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     845563
EAN/GTIN:
     4001233845563
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Candlelight LED

Hellum 32m LED Filament Schaftkerzenkette Outdoor warmweiß elfenbein

Diese LED Schaftkerzenkette von Hellum mit einer Länge von 22m eignet sich optimal um im Außenbereich für eine außergewöhnliche Beleuchtung zu sorgen. Die 20 Brennstellen haben einen grünen Schaft und elfenbeinfarbene Kerzen. Zwischen den Fassungen ist jeweils ein Abstand von 100cm. Die Kerzen haben hier eine warmweiße Lichtfarbe.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Leistung [W]: -
  • Länge [mm]: 3200
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 830
  • Gehäusefarbe: grün, weiß
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
  • Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
- Watt
Sockel:
-
Farbtemperatur:
3000 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
3200 / / / mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 168,61*
€ 190,46*
Lager 2338
1
1
€ 5,55*
ab € 154,44*
€ 208,12*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,12*
€ 247,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,32*
€ 241,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,45*
€ 208,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,20*
€ 204,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,44*
€ 183,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.