Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

120-TLG.LED-LICHTERKETTE WARM-WEISS KABEL GRÜN 577372 INKL. TRAFO MIT ZUSCHALTBAREM 6H-TIMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
120-TLG.LED-LICHTERKETTE WARM-WEISS KABEL GRÜN 577372 INKL. TRAFO MIT ZUSCHALTBAREM 6H-TIMER
120-TLG.LED-LICHTERKETTE WARM-WEISS KABEL GRÜN 577372 INKL. TRAFO MIT ZUSCHALTBAREM 6H-TIMER
Artikel-Nr.:
     2338H-HE_4001233577372_
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     577372
EAN/GTIN:
     4001233577372
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
LED Ketten

Hellum 21,9m LED Lichterkette 120-tlg. für außen

Mit der 21,9m langen LED Lichterkette von Hellum können Sie Ihren Außenbereich zur Weihnachtszeit besonders ausleuchten. Dank des grünen Kabels passt die Lichterkette sich Ihrer Umgebung an und lenkt den Fokus allein auf das Licht.

Technische Daten:

  • Sockel: -
  • Leistung [W]: -
  • Länge [mm]: 21900
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: -
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: nein
  • Farbwiedergabe Klasse: -
  • Lichtfarbe code: -
  • Splitterschutz: nein
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
  • batteriebetrieben: 0
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
- Watt
Sockel:
-
Farbtemperatur:
- Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
21900 / / / mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 22,03667*
€ 28,11667*
16 Tage
unbekannt
6
€ 4,90*
ab € 24,42*
€ 30,90*
Lager 2338
10
1
€ 5,55*
ab € 20,48*
€ 31,23*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.