Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe GE Biax L F36BX/830 4-Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe GE Biax L F36BX/830 4-Stift
Kompaktleuchtstofflampe GE Biax L F36BX/830 4-Stift
Artikel-Nr.:
     2338H-GE_5021731297434_
Hersteller:
     GE
Herst.-Nr.:
     41168
EAN/GTIN:
     5021731297434
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11

Kompaktleuchtstofflampe GE Biax L F36BX/830 4-Stift

  • Wattage [W]: 36
  • Volts [V]: 106
  • Cap: 2G11
  • Product Code: 41168
  • CCT [K]: 3000
  • CRI [Ra]: 82
  • Diameter [mm]: 43.8
  • Length [mm]: 421.8
  • Pack Qty: 25
  • Lumen [lm]: 2900
  • EEC: A
  • Product Discrition: F36BX/830
  • Life [h]: 10,000

Technische Daten:

  • Sockel: 2G11
  • Spannung von [V]: 106.00
  • Leistung [W]: 36
  • Länge [mm]: 421,8
  • Lichtstrom [lm]: 2900
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 3000
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: ja
  • ECE Klasse: A
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 82
  • Lichtfarbe code: 830
  • Schutzart:
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,02*
€ 9,08*
Lager 2338
1
€ 7,50*
ab € 14,50*
€ 20,98*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.