Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GE U-Rohr Energiesparlampe, 36 W L. 422 mm, Sockel 2G11 3000K Ø 44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7863325
Hersteller:
     GE
Herst.-Nr.:
     41168
EAN/GTIN:
     5059045220466
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11
Form = U-Rohr
Leistung = 36 W
Lampensockel = 2G11
Länge = 422 mm
Farbtemperatur = 3000K
Farbton = Warmweiß
Farbwiedergabe = 82
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe = 830
Durchmesser = 44mm
Anzahl der Schleifen = 1
Lichtstärke = 2900 lm
Lebensdauer = 10000h

Nicht integrierte Kompakt-Leuchtstofflampen GE Biax™ L LongLast. Die Serie Biax™ L umfasst eine Reihe von einseitigen kompakten Leuchtstofflampen mit hohem Lichtstrom in einer großen Leistungsspanne: 18, 24, 34, 36, 40, 55 Watt. Die einseitige Bauweise bedeutet weniger als die halbe Länge von normalen Leuchtstofflampen. Damit ist die Biax™ L die ideale Wahl für modulare Leuchten. Die Serie ist erhältlich in Farbtemperaturen von 2700, 3000, 3500 und 4000 K für den Einsatz in den meisten Umgebungen. Alle Biax™ L-Lampen haben einen CRI von 82. Die Lampen der Produktfamilie Biax™ L bieten eine spezifizierte Lebensdauer* von 10.000 Stunden mit 18 W und 36 W sowie von 20.000 Stunden mit 40 W und 55 W. Die Versionen mit 40 und 55 W sind nur für den Einsatz mit elektronischen Hochfrequenz-Steuergeräten vorgesehen. Typische Anwendungsgebiete: Die kompakte Bauweise ist ideal für modulare Leuchten in kommerziellen Gebäuden, Läden, Büros und Hotels. Alternativer Einsatz in nicht allgemeinen Beleuchtungsanwendungen wie Arbeits- und Schilderbeleuchtung. Die 34-W-Lampe ist eine wirtschaftliche Alternative für die Leuchte mit 40 W aus Sicht der Installation und dennoch die gleichen physischen Abmessungen. Zum Betrieb der 34-W-Lampe sind geeignete elektronische Steuergeräte oder bei Verwendung normaler Steuergeräte elektronische Starter erforderlich. Die 40-Watt-Lampe wurde eigens entwickelt für optimale Leistung bei Verwendung von Hochfrequenz-Steuergeräten. Die 55-Watt-Lampe bietet 4.800 Lumen mit der gleichen Gesamtlänge wie die 40-Watt-Lampe, ideal für Einsätze, in denen höhere Lichtleistungen erforderlich sind. Kompakt, große Auswahl an Leistungen Gehäuse mit hohem Lichtstrom Erhöhte Oberflächenhelligkeit für verbesserte optische Steuerung Ausgezeichnete Farbwiedergabe – 82 Ra Lampen können mit dimmbaren elektronischen Steuergeräten und Notbeleuchtungsmodulen verwendet werden. Niedriger Quecksilbergehalt
Weitere Informationen:
Form:
U-Rohr
Leistung:
36 W
Lampensockel:
2G11
Länge:
422 mm
Farbtemperatur:
3000K
Farbton:
Warmweiß
Farbwiedergabe:
82
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe:
830
Durchmesser:
44mm
Anzahl der Schleifen:
1
Lichtstärke:
2900 lm
Lebensdauer:
10000h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.