|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2302-A00467554 Herst.-Nr.: LBHT 50 A-2LS EAN/GTIN: 7333314053381 |
| |
|
|  |  |
 | Hochleistungs-Linearkugellager LBHT..-2LS, Kugelbuchse, offene Ausführung, mit 2 Doppellippendichtungen. Offenes Hochleistungs-Linearkugellager (ISO-Serie 3), erhältlich von 20 bis 50 mm. Bestes Verhältnis von Größe und Leistung bei maximalen Tragzahlen. Geeignet für lange Verfahrwege mit unterstützten Wellen. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | offen | Aussendurchmesser in mm: | 75 | Bauform: | Standard Serie ISO 3 | Baureihe: | LBHT.. | Breite in mm: | 100 | Dichtung: | beidseitig | eClass51: | 23300301 | eClass61: | 23300301 | eClass71: | 23300301 | Innendurchmesser in mm: | 50 | Kurzbezeichnung: | Linearkugellager | UNSPSC131: | 31171506 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 113,68* | € 129,21* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 131,45* | € 148,02* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 130,74* | € 152,17* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 163,95* | € 183,24* |  |  |  | Lager 2302 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 268,1065* | € 296,8065* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2302 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2302 |  | Versand: Lager 2302 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|