Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LBHT 25 A-2LS EWELLIX Linearkugellager LBHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LBHT 25 A-2LS EWELLIX Linearkugellager LBHT
LBHT 25 A-2LS EWELLIX Linearkugellager LBHT
LBHT 25 A-2LS EWELLIX Linearkugellager LBHT
Artikel-Nr.:
     2302-A00467551
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     LBHT 25 A-2LS
EAN/GTIN:
     7333314053732
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Hochleistungs-Linearkugellager LBHT..-2LS, Kugelbuchse, offene Ausführung, mit 2 Doppellippendichtungen. Offenes Hochleistungs-Linearkugellager (ISO-Serie 3), erhältlich von 20 bis 50 mm. Bestes Verhältnis von Größe und Leistung bei maximalen Tragzahlen. Geeignet für lange Verfahrwege mit unterstützten Wellen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Aussendurchmesser in mm:
40
Bauform:
Standard Serie ISO 3
Baureihe:
LBHT..
Breite in mm:
58
Dichtung:
beidseitig
eClass51:
23300301
eClass61:
23300301
eClass71:
23300301
Innendurchmesser in mm:
25
Kurzbezeichnung:
Linearkugellager
UNSPSC131:
31171506
Weitere Suchbegriffe: führungslager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,80*
€ 63,23*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 51,05*
€ 63,49*
1 Tag
7
€ 4,95*
ab € 53,12*
€ 65,51*
4 Tage
7
€ 4,30*
ab € 63,17*
€ 79,15*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 104,3185*
€ 119,1585*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,1585*
€ 141,7986
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,8585*
€ 140,2516
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,4585*
€ 136,2056
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,5685*
€ 133,9565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,3185*
€ 124,139
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.